GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 100408, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB6640, Typ INOX

Artikel-Nr.: 234076 INOX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  20.10 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  16.75 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 100408
Serie Power Drill
Typ INOX
Sorte HB6640
Schneidstoff HM
Vorschub f 0,07 - 0,14 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 234076 INOX
EAN / GTIN 4045197697820
Herstellernummer 234076 INOX

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Empfehlung:

Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 100408, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB6640, Typ INOX

GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 100408, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB6640, Typ INOX

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  20.10
ab 10  St.
CHF  16.75
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  16.75
ab 10  St.
CHF  13.95
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  17.75
ab 10  St.
CHF  14.80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  18.60
ab 10  St.
CHF  15.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  19.10
ab 10  St.
CHF  15.90
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  21.30
ab 10  St.
CHF  17.75
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  22.25
ab 10  St.
CHF  18.55
ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 100408 SOGX 050204 SOGX 060305 SOGX 070306 SOGX 080407 SOGX 110509 SOGX 130511
Schneidstoff HM HM HM HM HM HM HM
Sorte HB6640 HB6640 HB6640 HB6640 HB6640 HB6640 HB6640
Typ INOX INOX INOX INOX INOX INOX INOX
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Power Drill" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb