{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Drill | |
Nenn-⌀ D | 36 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 72 mm | |
Auskraglänge LA | 98 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Schaftlänge Ls | 68 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,25 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 110509 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 234000 36 | |
EAN / GTIN | 4045197739995 | |
Herstellernummer | 234000 36 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 36 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 422.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 327.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 345.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 | 1 |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren | Zentrierbohren ;ballig ;bedingt Querbohren ;Auskesselung ;schräger Austritt ;schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Schaft-⌀ Ds | 40 | 32 | 40 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |