Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 12×D, Typ: 13

Artikel-Nr.: 232275 13
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: 12×D
  • Schaft: Morsekegel
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung 12×D
Schaft Morsekegel
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung ja
⌀-Bereich Dc 13 mm - 17,5 mm
Nutzlänge L1 156 mm
Morsekegel MK Größe 2
Spannschrauben 232990 TX8
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232275 13
EAN / GTIN 4062406106058
Herstellernummer 232275 13

Beschreibung

Exécution:

Pour alésages jusqu’à la précision IT10.
Avec arrosage interne.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.
Autres dimensions disponibles sur demande.
Réduire les valeurs d'avance f de 10% et les valeurs vc de 30%.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 12×D, Typ: 13

Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 12×D, Typ: 13

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  566.00
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  501.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  517.00
⌀-Bereich Dc 13 mm - 17,5 mm 13 mm - 13,49 mm 13 mm - 17,5 mm
Anzahl Schneiden Z 2 2 2
Ausführung 12×D 12×D 12×D
Innenkühlung ja oui oui
Schaft Morsekegel ISO 9766 ISO 9766
Produktart Wendeplattenbohrer Forets à plaquettes Forets à plaquettes

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb