{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | 12×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Nutzlänge L1 | 156 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Schaftlänge Ls | 50 mm | |
Spannschrauben | 232990 TX8 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 232256 13 | |
EAN / GTIN | 4045197717795 | |
Herstellernummer | 232256 13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 12×D, Typ: 13
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 517.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 501.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 566.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 12×D | 12×D | 12×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekegel |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |