Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 12×D, Typ: 12

Artikel-Nr.: 232275 12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: 12×D
  • Schaft: Morsekegel
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung 12×D
Schaft Morsekegel
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung ja
⌀-Bereich Dc 12 mm - 12,5 mm
Nutzlänge L1 144 mm
Morsekegel MK Größe 2
Spannschrauben 232990 TX7
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232275 12
EAN / GTIN 4062406106041
Herstellernummer 232275 12

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.
Mit Innenkühlung.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
Vorschubwerte f um 10% und vc–Werte um 30% reduzieren.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 12×D, Typ: 12

Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 12×D, Typ: 12

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  561.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  510.00
⌀-Bereich Dc 12 mm - 12,5 mm 12 mm - 12,5 mm
Anzahl Schneiden Z 2 2
Ausführung 12×D 12×D
Innenkühlung ja ja
Schaft Morsekegel ISO 9766
Produktart Wendeplattenbohrer Wendeplattenbohrer

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb