Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung 36

Artikel-Nr.: 232273 36
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: 5×D
  • Schaft: Morsekegel
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ausführung 5×D
    Schaft Morsekegel
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung ja
    ⌀-Bereich Dc 36 mm - 47 mm
    Nutzlänge L1 209,5 mm
    Morsekegel MK Größe 4
    Spannschrauben 232990 TX20
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 232273 36
    EAN / GTIN 4062406105969
    Herstellernummer 232273 36

    Beschreibung

    Ausführung:

    Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.
    Mit Innenkühlung.

    Hinweis:

    Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
    Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb