{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | 1,5×D | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 36 mm - 47 mm | |
Nutzlänge L1 | 70,5 mm | |
Morsekegel MK Größe | 4 | |
Spannschrauben | 232990 TX20 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 232271 36 | |
EAN / GTIN | 4062406105846 | |
Herstellernummer | 232271 36 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung 36
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 396.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 663.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 402.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 36 ;47 | 36 ;36,99 | 36 ;47 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaft | Morsekegel | ISO 9766 | ISO 9766 |
Nutzlänge L1 | 70,5 | 56 | 70,5 |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |