{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 8×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Querbohren; Paketbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 25 mm - 25,9 mm | |
Auskraglänge L1 | 200 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Pilotbohrer notwendig | ja, Pilotbohrer | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 250-200-32A-8D | |
Schaftausführung | ISO 9766 | |
Spannutenlänge Lc | 203,8 mm | |
Herstellerbezeichnung | DCN 250-200-32A-8D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231715 25 | |
EAN / GTIN | 7291075291759 | |
Herstellernummer | 3202592 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A 25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 871.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 674.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 612.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 671.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 25 ;25,9 | 25 ;25,99 | 25 ;35 | 25 ;35 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekegel |
Schaftlänge Ls | 60 | 60 | 60 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |