{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 8×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Querbohren; Paketbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 17 mm - 17,9 mm | |
Auskraglänge L1 | 136 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Schaftlänge Ls | 50 mm | |
Pilotbohrer notwendig | ja, Pilotbohrer | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 170-136-20A-8D | |
Schaftausführung | ISO 9766 | |
Spannutenlänge Lc | 138,59 mm | |
Herstellerbezeichnung | DCN 170-136-20A-8D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231715 17 | |
EAN / GTIN | 7291075291728 | |
Herstellernummer | 3202473 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A 17
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 528.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 446.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 17 ;17,9 | 17 ;17,99 |
Ausführung | 8×D | 8×D |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft-⌀ Ds | 20 | 20 |
Schaftlänge Ls | 50 | 50 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |