{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | NEODO | |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 5 mm | |
Auskraglänge L1 | 35 mm | |
Gesamtlänge Lges | 95 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SZ.U0804.. | |
Herstellerbezeichnung | S890 ESZ D25-3-W25-R08 | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 225751 25/3 | |
EAN / GTIN | 7291075481631 | |
Herstellernummer | 3417103 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
NEODO Plan-/ Eckfräser 25/3 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 407.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 238.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 391.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fräsverwendung | Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | SZ.U0804.. | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Schaftausführung | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 | 90 |
Serie | NEODO | Softcut® | Power Tang |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |