{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | NEODO | |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 5 mm | |
Auskraglänge L1 | 45 mm | |
Gesamtlänge Lges | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SZ.U0804.. | |
Herstellerbezeichnung | S890 ESZ D32-4-W32-R08 | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 225751 32/4 | |
EAN / GTIN | 7291075481648 | |
Herstellernummer | 3417104 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() NEODO Plan-/ Eckfräser 32/4 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 429.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 317.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 |
Auskraglänge L1 | 45 | 45 |
Fräsverwendung | Eckfräsen | Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 110 | 105 |
Schaftausführung | Weldonschaft | Weldonschaft |
Schneiden-⌀ DC | 32 | 32 |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 |