SZHU 080408PNR S

Artikel-Nr.: 225807 S
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie NEODO
ISO-Code Wendeschneidplatte SZHU 080408PNR
Typ S
Eckenradius 0,8 mm
Sorte IC882
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,12 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Geometrie PNR
Plattenstärke E 4,76 mm
Herstellerbezeichnung S890 SZHU 080408PNR IC882
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 225807 S
EAN / GTIN 7291075460360
Herstellernummer 3404787

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
45
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 helikalen Schneidkanten. Spezielle Schneidengeometrie für weichen Schnitt zur Verringerung der Leistungsaufnahme während der Bearbeitung.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Einsatzrichtwerte für ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb