KYOCERA Eckfräser 90° MEW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 40/5L mm

Artikel-Nr.: 225200 40/5L
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Plungen; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 40 mm
Anzahl Schneiden Z 5
Schaftausführung Zylinderschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Plungen; Eckfräsen
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe ap max 10 mm
Auskraglänge L1 50 mm
Gesamtlänge Lges 150 mm
Schaft-⌀ Ds h6 32 mm
passende Wendeschneidplatte LOMU1004
Wendeplattengröße 10
Wendeplattenschraube 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 225200 40/5L
EAN / GTIN 4960664648221
Herstellernummer THN05035

Beschreibung

Ausführung:

Wirtschaftlich mit 4 Schneiden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb