KYOCERA Eckfräser 90° MEW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/3 mm

Artikel-Nr.: 225200 25/3
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Plungen; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 25 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung Zylinderschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Plungen; Eckfräsen
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe ap max 10 mm
Auskraglänge L1 32 mm
Gesamtlänge Lges 120 mm
Schaft-⌀ Ds h6 25 mm
passende Wendeschneidplatte LOMU1004
Wendeplattengröße 10
Wendeplattenschraube 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 225200 25/3
EAN / GTIN 4960664648153
Herstellernummer THN05021

Beschreibung

Ausführung:

Wirtschaftlich mit 4 Schneiden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Eckfräser 90° MEW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/3 mm

KYOCERA Eckfräser 90° MEW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/3 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  251.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  382.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  402.00
Anzahl Schneiden Z 3 3 4
Fräsverwendung Plungen; Eckfräsen Eckfräsen Eckfräsen
Gesamtlänge Lges 120 mm 180 mm 120 mm
Innenkühlung ja ja ja
Schaftausführung Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft
Schaft-⌀ Ds h6 25 mm 25 mm 25 mm
Produktart Eckfräser Eckfräser Eckfräser

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb