{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Plungen; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 10 mm | |
Auskraglänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge Lges | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LOMU1004 | |
Wendeplattengröße | 10 | |
Wendeplattenschraube | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 225200 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664648108 | |
Herstellernummer | THN05011 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KYOCERA Eckfräser 90° MEW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/3 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 240.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 287.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 365.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 329.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | LOMU1004 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Schaftausführung | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |