KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/2 mm

Artikel-Nr.: 221905 16/2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 16 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung mit Gewinde
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung ja
⌀ D3 5 mm
maximale Schnitttiefe ap max 0,9 mm
Gesamtlänge Lges 25 mm
Aufnahmegewinde M M8
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 21 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 30 mm
Rampingwinkel αmax 2,73 Grad
Rampinglänge L für αmax 4,2 mm
passende Wendeschneidplatte XP.. 0603
Wendeplattengröße 06
Wendeplattenschraube 229915 (T7; 0,8 Nm)
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221905 16/2
EAN / GTIN 4059782500846
Herstellernummer 5681105

Beschreibung

Beschreibung:

Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/2 mm

KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/2 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  373.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  192.00
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
193.50 CHF
CHF  148.50
Aufnahmegewinde M M8 M8 M8
Innenkühlung ja ja ja
passende Wendeschneidplatte XP.. 0603 XOM.060310 ANGX10T308ZE.R
Zerspanungsstrategie HPC HPC HPC
⌀ D3 5 mm 8 mm 10 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 30 mm 30 mm 30 mm
Rampinglänge L für αmax 4,2 mm 6,13 mm 8,4 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb