LOGIQ4FEED Hochvorschubfräser 35/5

Artikel-Nr.: 221104 35/5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ4FEED
Schneiden-⌀ DC 32 mm
Anzahl Schneiden Z 5
Schaftausführung mit Gewinde
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung ja
⌀ D3 27,6 mm
Gesamtlänge Lges 35 mm
Aufnahmegewinde M M16
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 62,6 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 69 mm
Bohrzirkularfräsen ap 0,8 mm
Rampingwinkel αmax 1,1 Grad
Rampinglänge L für αmax 46,87 mm
passende Wendeschneidplatte XNMU040310..
Herstellerbezeichnung FFX4 ED35/1.38-5-M16-04
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221104 35/5
EAN / GTIN 7291075393330
Herstellernummer 3336692

Beschreibung

Ausführung:

Innovatives Hochvorschub-Frässystem für die effiziente Schruppbearbeitung - insbesondere zur Bearbeitung tiefer Kavitäten, z. B. im Werkzeug- und Formenbau, sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Die in sich gedrehte Wendeschneidplatte verfügt über eine Nebenschneide welche eine höhere Zerspanungsleistung beim Schrägeintauchen garantiert.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb