LOGIQ4FEED Hochvorschubfräser 25/4

Artikel-Nr.: 221104 25/4
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / Anzahl Schneiden Z Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ4FEED
Schneiden-⌀ DC 25 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Schaftausführung mit Gewinde
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung ja
⌀ D3 17,6 mm
Gesamtlänge Lges 30 mm
Aufnahmegewinde M M12
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 42,6 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 49 mm
Bohrzirkularfräsen ap 0,8 mm
Rampingwinkel αmax 1,8 Grad
Rampinglänge L für αmax 28,64 mm
passende Wendeschneidplatte XNMU040310..
Herstellerbezeichnung FFX4 ED25/.98-4-M12-04
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221104 25/4
EAN / GTIN 7291075393316
Herstellernummer 3336690

Beschreibung

Ausführung:

Innovatives Hochvorschub-Frässystem für die effiziente Schruppbearbeitung - insbesondere zur Bearbeitung tiefer Kavitäten, z. B. im Werkzeug- und Formenbau, sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Die in sich gedrehte Wendeschneidplatte verfügt über eine Nebenschneide welche eine höhere Zerspanungsleistung beim Schrägeintauchen garantiert.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


LOGIQ4FEED Hochvorschubfräser  25/4

LOGIQ4FEED Hochvorschubfräser 25/4

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  462.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  297.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  304.50
Anzahl Schneiden Z 4 4 4
Fräsverwendung Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen
Gesamtlänge Lges 30 36 35
Innenkühlung ja ja ja
⌀ D3 17,6 17 19
Rampingwinkel αmax 1,8 1,51 1,15
Produktart Kopierfräser Kopierfräser Kopierfräser

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb