{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Gesamtlänge Lges | 35 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 63 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 0,8 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,2 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 42,97 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XNMU040310.. | |
Herstellerbezeichnung | FFX4 ED32/1.26-5-M16-04 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221104 32/5 | |
EAN / GTIN | 7291075393323 | |
Herstellernummer | 3336691 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() LOGIQ4FEED Hochvorschubfräser 32/5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 496.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 514.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 343.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 5 | 5 |
Aufnahmegewinde M | M16 | M16 | M16 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 24,6 | 19 | 26 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 63 | 62 | 62 |
Rampingwinkel αmax | 1,2 | 0,95 | 0,82 |