DUO-LOCK Verlängerung konisch Stahl lang Zylinderschaft DL10/12

Artikel-Nr.: 220378 DL10/12
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

DUO-LOCK Schnittstelle / ⌀ DS Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

DUO-LOCK Schnittstelle DL10
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Innenkühlung ja
⌀ D2 9,6 mm
Gesamtlänge L 120 mm
empfohlenes Drehmoment 20 Nm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 220378 DL10/12
EAN / GTIN 4034221149916
Herstellernummer 75.122.DL10.1

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtet für optimales Ein- und Ausschrumpfen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb