DUO-LOCK Verlängerung konisch Stahl lang Zylinderschaft DL12/20

Artikel-Nr.: 220378 DL12/20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

DUO-LOCK Schnittstelle / ⌀ DS Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

DUO-LOCK Schnittstelle DL12
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Innenkühlung ja
⌀ D2 11,5 mm
Gesamtlänge L 200 mm
empfohlenes Drehmoment 30 Nm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 220378 DL12/20
EAN / GTIN 4034221150073
Herstellernummer 75.202.DL12.1

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtet für optimales Ein- und Ausschrumpfen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb