DUO-LOCK Verlängerung konisch Stahl lang Zylinderschaft DL20/25

Artikel-Nr.: 220378 DL20/25
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

DUO-LOCK Schnittstelle / ⌀ DS Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

DUO-LOCK Schnittstelle DL20
Schaft-⌀ Ds 25 mm
Innenkühlung ja
⌀ D2 19,3 mm
Gesamtlänge L 250 mm
empfohlenes Drehmoment 80 Nm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 220378 DL20/25
EAN / GTIN 4034221150189
Herstellernummer 75.252.DL20.1

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtet für optimales Ein- und Ausschrumpfen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb