DUO-LOCK Verlängerung konisch Stahl kurz SAFE-LOCK DL12/16

Artikel-Nr.: 220376 DL12/16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

DUO-LOCK Schnittstelle / ⌀ DS Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    DUO-LOCK Schnittstelle DL12
    Schaft-⌀ Ds 16 mm
    Innenkühlung ja
    ⌀ D2 11,5 mm
    Gesamtlänge L 80 mm
    empfohlenes Drehmoment 30 Nm
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 220376 DL12/16
    EAN / GTIN 4034221129581
    Herstellernummer 75.160.DL12.1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Beschichtet für optimales Ein- und Ausschrumpfen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb