DUO-LOCK Verlängerung konisch Stahl kurz SAFE-LOCK DL16/20

Artikel-Nr.: 220376 DL16/20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

DUO-LOCK Schnittstelle / ⌀ DS Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

DUO-LOCK Schnittstelle DL16
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Innenkühlung ja
⌀ D2 15,5 mm
Gesamtlänge L 80 mm
empfohlenes Drehmoment 60 Nm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 220376 DL16/20
EAN / GTIN 4034221150011
Herstellernummer 75.200.DL16.1

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtet für optimales Ein- und Ausschrumpfen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb