DUO-LOCK Verlängerung konisch Stahl kurz SAFE-LOCK DL10/20

Artikel-Nr.: 220376 DL10/20
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

DUO-LOCK Schnittstelle / ⌀ DS Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    DUO-LOCK Schnittstelle DL10
    Schaft-⌀ Ds 20 mm
    Innenkühlung ja
    ⌀ D2 9,6 mm
    Gesamtlänge L 115 mm
    empfohlenes Drehmoment 20 Nm
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 220376 DL10/20
    EAN / GTIN 4034221149992
    Herstellernummer 75.200.DL10.1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Beschichtet für optimales Ein- und Ausschrumpfen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb