{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SNHX 12045 | |
Typ | ST900 | |
Sorte | HB7525 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,08 mm | |
Plattenstärke | 4,5 mm | |
für Schlitzbreite ap | 8 mm | |
Fasenbreite | 0,25 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Plattenstärke E | 4,76 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 218601 ST900 | |
EAN / GTIN | 4045197532091 | |
Herstellernummer | 218601 ST900 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 12045, für Scheibenfräser, Hartmetall, neutral, Typ ST900
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 27.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 22.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
57 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 15.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 13.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SNHX 12045 | SEKT 1204 AFTN |
Plattenstärke E | 4,76 mm | 4,76 mm |
Schneidstoff | HM | HM |
Typ | ST900 | ST900 |
Vorschub fz pro Zahn | 0,08 mm | 0,19 mm |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |