GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 12045, für Scheibenfräser, Hartmetall, neutral, Typ INOX

Artikel-Nr.: 218601 INOX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  27.20 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  22.65 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNHX 12045
Typ INOX
Sorte HB7535
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,13 mm
Plattenstärke 4,5 mm
für Schlitzbreite ap 8 mm
Fasenbreite 0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Beschichtung beschichtet
Plattenstärke E 4,76 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218601 INOX
EAN / GTIN 4045197656469
Herstellernummer 218601 INOX

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae max.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 12045, für Scheibenfräser, Hartmetall, neutral, Typ INOX

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 12045, für Scheibenfräser, Hartmetall, neutral, Typ INOX

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  27.20
ab 10  St.
CHF  22.65
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
125 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  14.40
ab 10  St.
CHF  12.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
60 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  17.95
ab 10  St.
CHF  14.95
Anzahl Wechsel/Schneiden 4 4 4
ISO-Code Wendeschneidplatte SNHX 12045 SEKT 1204 AFTN SEET 1204 AFTN
Plattenstärke E 4,76 4,76 4,76
Schneidstoff HM HM HM
Typ INOX INOX INOX
Vorschub fz pro Zahn 0,13 0,19 0,19
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb