GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SEKT 1204 AFTN, für Planfräser, HB7525, Typ ST900

Artikel-Nr.: 214242 ST900

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  15.70 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  13.10 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
57 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SEKT 1204 AFTN
    Typ ST900
    Sorte HB7525
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,19 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Plattenstärke E 4,76 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 214242 ST900
    EAN / GTIN 4045197553881
    Herstellernummer 214242 ST900

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    290
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    160
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    190
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    GG(G)
    K
    130
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb