Frässcheiben DeepMILL-G Breite ap = 3 mm 63 mm

Artikel-Nr.: 218232 63
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D 63 mm
Beschichtung TiAlN
Typ Grundhalter 19/30
effektive Schneidenanzahl Zeff 12
Anzahl Schneiden Z 24
Plattenbreite E 6 mm
Eingriffstiefe ae max pro Schnitt 16,5 mm
Vorschub fz 0,025 mm
Werkstoff VHM
Schaft mit Bohrung
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218232 63
EAN / GTIN 2050001737120
Herstellernummer 164421

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
300
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
120
Stahl < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Nutenfräsen, Einstechen, Rippenstrukturen.
Mit DeepMILL-G kann bis auf den Grund bearbeitet werden.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae max.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb