{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Innenkühlung | ja | |
Kragen-⌀ d1 | 30 mm | |
Grundhalter-⌀ d2 | 32 mm | |
Kragenlänge L1 | 20 mm | |
Gesamtlänge Lges | 42,5 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | |
Spannscheibe | 219846 | |
Spannschraube | 219838 (SW3; 10,5 Nm) | |
Produktart | Scheibenfräser |
Artikelnummer | 218210 19/30 | |
EAN / GTIN | 2050001737427 | |
Herstellernummer | 179728 | |
Hersteller | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 BETZIGAU, Deutschland, www.mimatic.de |