Grundhalter Weldonschaft, Typ: 19/30

Artikel-Nr.: 218205 19/30
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftausführung Weldonschaft
Innenkühlung ja
Kragen-⌀ d1 30 mm
Kragenlänge L1 55 mm
Gesamtlänge Lges 128 mm
Schaft-⌀ Ds h6 32 mm
Spannscheibe 219846
Spannschraube 219838 (SW3; 10,5 Nm)
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218205 19/30
EAN / GTIN 2050001737304
Herstellernummer 163704

Beschreibung

Ausführung:

Befestigung der Sägeblätter mit einer Schraube im Zentrum. Quadrogon-Schnittstelle für verbesserte Kraftübertragung und Verwindungssteifigkeit.

Lieferumfang:

Inklusive Spannscheibe und Spannschraube.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb