Gewinde-Fräswendeplatte für Innengewinde 60° 2,5 mm

Artikel-Nr.: 218009 2,5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidrichtung: rechts und links

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindesteigung 2,5 mm
    Sorte HB7720
    Schneidstoff HM
    Gewindeart M; M-LH; MF; MF-LH
    Flankenwinkel 60 Grad
    Plattengröße 27 mm
    Vorschub fz in Stahl < 1100 N/mm2 0,1 mm
    Vorschub fz in INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
    Innen-/Außenanwendung Innen
    Anzahl Schneiden Z 10
    Schneidrichtung rechts und links
    Vollprofil ja
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 218009 2,5
    EAN / GTIN 4045197412140
    Herstellernummer 218009 2,5

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    140
    Alu (kurzspanend)
    N
    120
    Alu > 10% Si
    N
    80
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Uni
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabile Wendeplatte. 2fach einsetzbar.
    • Breiter Einsatzbereich durch universelle Spanbrechergeometrie.
    • Hohe Wiederholgenauigkeit.

    Verwendung:

    Für metrische Innengewinde nach DIN / ISO (DIN 13) Toleranzklasse 6H.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb