Wendeplatten-Gewindefräser 37/98 mm

Artikel-Nr.: 218000 37/98
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Wirk-⌀ DW / Auskraglänge L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verwendung bei Bohrungsart: Grundloch; Durchgangsloch
  • Schneidrichtung: links und rechts
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Wirk-⌀ D 37 mm
Auskraglänge L1 98 mm
Schaftausführung Weldonschaft
Verwendung bei Bohrungsart Grundloch; Durchgangsloch
Schneidrichtung links und rechts
Innenkühlung ja
Plattengröße 27
Anzahl Schneiden Z 1
Gesamtlänge L 160 mm
Schaft-⌀ Ds 32 mm
Klemmschraube 219925
Anzahl Spannuten 1
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218000 37/98
EAN / GTIN 4045197411884
Herstellernummer 218000 37/98

Beschreibung

Verwendung:

  • Für zylindrische Innen- und Außengewinde; weitere Wendeplatten und Trägerwerkzeuge auf Anfrage.
  • Für Durchgangs- und Grundlochgewinde.
  • Universell für Links- und Rechtsgewinde einsetzbar.
  • Keine Spanprobleme, da nur kurze Späne.
  • Geringer Schnittdruck.

Hinweis:

Ausführung mit doppelter HB-Spannfläche.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb