{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Wirk-⌀ D | 37 mm | |
Auskraglänge L1 | 58 mm | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Verwendung bei Bohrungsart | Grundloch; Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | links und rechts | |
Innenkühlung | ja | |
Plattengröße | 27 | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 120 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Klemmschraube | 219925 | |
Anzahl Spannuten | 1 | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 218000 37/58 | |
EAN / GTIN | 4045197411877 | |
Herstellernummer | 218000 37/58 |