Zirkularfräser 27XL

Artikel-Nr.: 217252 27XL
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Produktdetails

Technische Daten

für Platten-Typ P26
kleinster Bohr-⌀ D 22 mm - 37 mm
Material Fräser Hartmetall
Schaft DIN 6535 HA
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Innen-⌀ d1 15,5 mm
maximale Schnitttiefe Smax 10,75 mm
Auskraglänge L1 25 mm
Gesamtlänge Lges 180 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
Schaftausführung zylindrisch
Spannschrauben-Set 219819 (20IP; 5,7 Nm)
Gewindetiefe 21,5 mm
Produktart Zirkularfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217252 27XL
EAN / GTIN 4045197216564
Herstellernummer 217252 27XL

Beschreibung

Hinweis:

Die tatsächliche Stechtiefe Smax errechnet sich wie folgt: (D-d1) / 2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb