Zirkularfräser 27L

Artikel-Nr.: 217252 27L
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Platten-Typ P26
kleinster Bohr-⌀ D 22 mm - 37 mm
Material Fräser Hartmetall
Schaft DIN 6535 HA
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Innen-⌀ d1 15,5 mm
maximale Schnitttiefe Smax 10,75 mm
Auskraglänge L1 25 mm
Gesamtlänge Lges 109,6 mm
Schaft-⌀ Ds h6 16 mm
Schaftausführung zylindrisch
Spannschrauben-Set 219819 (20IP; 5,7 Nm)
Gewindetiefe 21,5 mm
Produktart Zirkularfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217252 27L
EAN / GTIN 4045197216557
Herstellernummer 217252 27L

Beschreibung

Hinweis:

Die tatsächliche Stechtiefe Smax errechnet sich wie folgt: (D-d1) / 2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb