Zirkularfräser, Hartmetall, Typ: 18

Artikel-Nr.: 217252 18
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Platten-Typ P16
kleinster Bohr-⌀ D 14 mm - 22 mm
Material Fräser Hartmetall
Schaft DIN 6535 HB
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Innen-⌀ d1 9 mm
maximale Schnitttiefe Smax 6,5 mm
Auskraglänge L1 25 mm
Gesamtlänge Lges 71,5 mm
Schaft-⌀ Ds h6 12 mm
Schaftausführung Weldon
Spannschrauben-Set 219818 (8IP; 1,2 Nm)
Gewindetiefe 21 mm
Produktart Zirkularfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217252 18
EAN / GTIN 4045197216526
Herstellernummer 217252 18

Beschreibung

Hinweis:

Die tatsächliche Stechtiefe Smax errechnet sich wie folgt: (D-d1) / 2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb