Radien-Wendeplatte 1

Artikel-Nr.: 216841 1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  17.80 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  14.85 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Radius r Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7525
Vorschub fz pro Zahn 0,1 mm - 0,4 mm
Länge L 15 mm
Breite B 9,52 mm
Plattenstärke S 3,18 mm
passender Radiusfräser 216825 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 216841 1
EAN / GTIN 4062406706432
Herstellernummer 216841 1

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
390
Stahl < 750 N/mm²
P
300
Stahl < 900 N/mm²
P
220
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
110
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Verwendung:

Universell einsetzbare Wendeschneidplatte, bevorzugt für Stahl, hochlegierte Stahlwerkstoffe und Guss. Optimierter Spanbrecher für ungehinderten Spanfluss.

Hinweis:

Einsetzbar auch auf Radien-Drehwerkzeug Nr. 294500.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb