Radiusfräser 1

Artikel-Nr.: 216825 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
  • Radiusfräsen: vorwärts
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung Weldonschaft
Schaft-⌀ Ds 20 mm
maximaler ⌀ 22 mm
Innenkühlung nein
Werkzeugaustausch PowerCard
Radiusfräsen vorwärts
Auskraglänge L1 35 mm
Gesamtlänge Lges 120 mm
minimaler Radius 1 mm
maximaler Radius 2,5 mm
passende Wendeschneidplatte 216841 1 - 2,5
Wendeplattenschraube 219879 1 (TX15; 3Nm)
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 216825 1
EAN / GTIN 4062406706418
Herstellernummer 216825 1

Beschreibung

Verwendung:

Zur Herstellung von konvexen Radien an Bauteilen. Das schlanke und kompakte Design ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen und eignet sich besonders für den Einsatz in tiefen Kavitäten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb