{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sorte | HB7525 | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,1 mm - 0,4 mm | |
Länge L | 15 mm | |
Breite B | 9,52 mm | |
Plattenstärke S | 3,18 mm | |
passender Radiusfräser | 216825 2 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 216841 3 | |
EAN / GTIN | 4062406706470 | |
Herstellernummer | 216841 3 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |