GARANT Fasenfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP.., Winkel γ 40 Grad

Artikel-Nr.: 215700 40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Winkel γ (Grad) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passende Wendeschneidplatte AP.. 1604..
Winkel γ 40 Grad
Schaftausführung mit Bohrung
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
effektive Schneidenanzahl Zeff 3
Anzahl Wendeschneidplatten 6
Gesamtlänge Lges 50 mm
kleinster ⌀ D 35 mm
größter ⌀ D1 84 mm
erzielbare Fasenbreite b 24,5 mm
erzielbare Fasenlänge l 30 mm
erzielbare Fasenhöhe h 19 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm
Zahnvorschub bei hmax 0,16 mm
Wendeplattenschrauben-Set 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Produktart Fasenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215700 40
EAN / GTIN 4045197658173
Herstellernummer 215700 40

Beschreibung

Hinweis:

  • Empfohlene Wendeschneidplatten zum Fasen: Nr. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
  • Bei Verwendung anderer Wendeschneidplatten können sich Einschränkungen in Standzeit und Oberflächengüte ergeben.
  • GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,0 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb