GARANT Fasenfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP.., Winkel γ 15 Grad

Artikel-Nr.: 215700 15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Winkel γ (Grad) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passende Wendeschneidplatte AP.. 1604..
Winkel γ 15 Grad
Schaftausführung mit Bohrung
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
effektive Schneidenanzahl Zeff 3
Anzahl Wendeschneidplatten 6
Gesamtlänge Lges 50 mm
kleinster ⌀ D 35,4 mm
größter ⌀ D1 94 mm
erzielbare Fasenbreite b 29,5 mm
erzielbare Fasenlänge l 30 mm
erzielbare Fasenhöhe h 8 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm
Zahnvorschub bei hmax 0,4 mm
Wendeplattenschrauben-Set 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Produktart Fasenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215700 15
EAN / GTIN 4045197410504
Herstellernummer 215700 15
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Hinweis:

  • Empfohlene Wendeschneidplatten zum Fasen: Nr. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
  • Bei Verwendung anderer Wendeschneidplatten können sich Einschränkungen in Standzeit und Oberflächengüte ergeben.
  • GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,0 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb