GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APGT 1604 PDTR, HB7805, Typ ALU

Artikel-Nr.: 215730 ALU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  15.60 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  13.00 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte APGT 1604 PDTR
Typ ALU
Sorte HB7805
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,18 mm
Plattenstärke 4,76 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215730 ALU
Herstellernummer 215730 ALU
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
1200
Alu (kurzspanend)
N
1000
Alu > 10% Si
N
450
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215705 bis 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb