{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 74 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,9 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 31,95 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1805.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215160 40/3 | |
EAN / GTIN | 4045197349255 | |
Herstellernummer | 215160 40/3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut® Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 40/3 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 274.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 404.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 388.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Fräsverwendung | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | Eckfräsen | Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1805.. | SO.. 1205.. | ZDHT 1505 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |