{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | |
⌀ D3 | 94 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 194 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 198 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 0,85 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,31 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 91,95 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1805.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215160 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197349354 | |
Herstellernummer | 215160 100/7 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |