{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 57 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 120 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 124 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 0,8 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,52 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 54,95 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1805.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215160 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197349101 | |
Herstellernummer | 215160 63/5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut® Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 63/5 mm
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 423.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 452.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 517.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | 22 mm | 22 mm |
Fräsverwendung | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | Eckfräsen | Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1805.. | AP.. 16.. | ZDHT 1505 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |