TwinCut Planfräser 45° normale Teilung 50/4 mm

Artikel-Nr.: 213415 50/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzahl Schneiden Z: 4
  • Einstellwinkel κ: 45
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie TwinCut
    Schneiden-⌀ DC 50 mm
    Anzahl Schneiden Z 4
    Schaftausführung mit Bohrung
    Einstellwinkel κ 45 Grad
    Teilung der Schneiden ungleich
    Innenkühlung ja
    Werkzeugaustausch PowerCard
    maximaler Außen-⌀ Dmax für ON.U-Platten 61,8 mm
    maximaler Außen-⌀ Dmax für SN.U-Platten 65,2 mm
    Gesamtlänge Lges für SN.U-Platten 40 mm
    Gesamtlänge Lges für ON.U-Platten 38,3 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
    passende Wendeschneidplatte SN.U; ON.U
    Wendeplattenschrauben-Set 219898 (15IP; 3,8 Nm)
    Unterlegplatte 219897
    Spannschraube für Unterlegplatte 219899
    Produktart Planfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 213415 50/4
    EAN / GTIN 4045197605481
    Herstellernummer 213415 50/4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ab ⌀ 160 mm für Aufnahmen nach DIN 2079 mit 4 zusätzlichen Befestigungsbohrungen und ohne Innenkühlung.

    Verwendung:

    Mit doppelseitigen 8-Schneiden-Platten (ON.U) oder 4-Schneiden-Platten (SN.U).

    Ersatzteil:

    Unterlegplatte Nr. 219897 ist für beide Wendeplattentypen verwendbar.

    Hinweis:

    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.
    Keine Mischbestückung von ON.U und SN.U zulässig.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb