GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SNMU 14T7 ANER, für TwinCut Planfräser, HB7630, Typ INOX

Artikel-Nr.: 213458 INOX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  29.65 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  24.70 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNMU 14T7 ANER
Typ INOX
Sorte HB7630
Schneidstoff HM
maximale Schnitttiefe ap max 6 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Plattenstärke E 7 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213458 INOX
EAN / GTIN 4045197605993
Herstellernummer 213458 INOX

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitig mit 2×4 Schneiden.

Empfehlung:

Für höchste Oberflächengüten Plattentoleranz E wählen und mit Breitschlichtplatte(n) kombinieren.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb