• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SNMU 14T7 ANER, für TwinCut Planfräser, HB7520, Typ ST900

Artikel-Nr.: 213446 ST900
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  29.65 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  24.70 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNMU 14T7 ANER
Typ ST900
Sorte HB7520
Schneidstoff HM
maximale Schnitttiefe ap max 6 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Plattenstärke E 7 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 213446 ST900
EAN / GTIN 4045197605979
Herstellernummer 213446 ST900
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
280
Stahl < 900 N/mm²
P
260
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitig mit 2×4 Schneiden.

Empfehlung:

Für höchste Oberflächengüten Plattentoleranz E wählen und mit Breitschlichtplatte(n) kombinieren.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb