TwinCut Planfräser 45° weite Teilung 125/6 mm

Artikel-Nr.: 213410 125/6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Anzahl Schneiden Z: 6
  • Einstellwinkel κ: 45
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Produktdetails

Technische Daten

Serie TwinCut
Schneiden-⌀ DC 125 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 45 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
maximaler Außen-⌀ Dmax für ON.U-Platten 136,8 mm
maximaler Außen-⌀ Dmax für SN.U-Platten 140,2 mm
Gesamtlänge Lges für SN.U-Platten 63 mm
Gesamtlänge Lges für ON.U-Platten 61,3 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 40 mm
passende Wendeschneidplatte SN.U; ON.U
Wendeplattenschrauben-Set 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Unterlegplatte 219897
Spannschraube für Unterlegplatte 219899
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213410 125/6
EAN / GTIN 4045197605467
Herstellernummer 213410 125/6

Beschreibung

Ausführung:

Ab ⌀ 160 mm für Aufnahmen nach DIN 2079 mit 4 zusätzlichen Befestigungsbohrungen und ohne Innenkühlung.

Verwendung:

Mit doppelseitigen 8-Schneiden-Platten (ON.U) oder 4-Schneiden-Platten (SN.U).

Ersatzteil:

Unterlegplatte Nr. 219897 ist für beide Wendeplattentypen verwendbar.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.
Keine Mischbestückung von ON.U und SN.U zulässig.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb